シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字
時田
時田
時田
土井
土居
土岐
土肥
富樫
富岡
富田
富永
徳島
徳田
徳永
徳山
戸倉
戸島
戸田
戸谷
戸塚(塚は旧漢字(点入り))
戸松
豊島
豊田
道家
東条
遠山
所
友松
外山
鳥居
富川
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07531886
品番
X-GPS 1515 トキタ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭文字
と
文字
時田
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。