曜日別特売
X-GPS 1525 ナカガワ ネームペン用ネーム 既製(ナ) シヤチハタ 07531992

ネームペン用ネーム 既製(ナ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字中川
中川
中井
中尾
中垣
中神
中沢
中島
中田
中塚(塚は旧漢字(点入り))
中西
中根
中野
中林
中原
中村
中本
中森
中谷
中山
永井
永田
永野
永原
長井
長江
長尾
長岡
長倉
長坂
長崎
長沢
長島
長瀬
長田
長友
長縄
長沼
長野
長橋
長屋
仲田
仲野
名倉
名和
成沢
成田
成瀬
内藤
直井
那須
夏目
難波
並木
南部
長浜
中岡
中嶋
内容量1個注文コード07531992品番X-GPS 1525 ナカガワ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
頭文字文字中川朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする