シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ナ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
文字
南部
南部
南部
中
中垣
中神
中川
中沢
中島
中田
中根
中林
中原
中村
永原
長井
長江
長岡
長崎
長沢
長縄
長橋
仲野
成沢
長浜
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07532482
品番
X-GPS 1574 ナンブ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
な
文字
南部
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。