テクノタッチ回転印 欧文4連 [ゴシック体]耐油

テクノタッチ回転印 欧文4連 [ゴシック体]耐油 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文4連 [ゴシック体]耐油 - サンビー

耐油ラバーは不滅インクに対して優れた耐性を持ち、長時間の使用でも劣化しにくい素材です。押し型15×44(mm)

サイズ
特大
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
4
書体
ゴシック体
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067435TK-GTB4
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする