シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ニ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字
二宮
二宮
二宮
新美
新田
西
西浦
西尾
西岡
西垣
西川
西口
西崎
西沢
西島
西田
西野
西畑
西原
西部
西村
西本
西谷
西山
西脇
二瓶
二村
丹羽
二階堂
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07532744
品番
X-GPS 1597 ニノミヤ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
に
文字
二宮
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。