曜日別特売
X-GPS 1671 ハカマダ ネームペン用ネーム 既製(ハ) シヤチハタ 07533505

ネームペン用ネーム 既製(ハ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字袴田
袴田
萩野
萩原
橋爪
橋本
長谷
長谷川
長谷部
畑田
畑中
畑野
花井
花木
花田
花村
羽飼
羽田
羽根
羽場
羽根田
浜口
浜崎
浜島
浜田
浜中
浜野
浜村
浜本
早川
早坂
早瀬
早野
原田
坂東
坂野
伴野
半沢
半田
半谷
芳賀
幡野
波多野
畠山
蜂須賀
八田
服部
馬場
速水
針生
春田
林田
内容量1個注文コード07533505品番X-GPS 1671 ハカマダ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
頭文字文字袴田朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする