曜日別特売
X-GPS 1684 ハルタ ネームペン用ネーム 既製(ハ) シヤチハタ 07533636

ネームペン用ネーム 既製(ハ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字春田
春田
伴野
八田
半沢
半谷
原
原田
坂東
幡野
早坂
早瀬
林
橋本
橋爪
浜中
浜口
浜島
浜本
浜村
畑中
畑野
羽場
羽根
羽根田
羽飼
花井
花村
萩原
針生
長谷川
内容量1個注文コード07533636品番X-GPS 1684 ハルタ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
文字
春田
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
頭文字
は
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする