シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ヒ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
文字
平尾
平尾
平尾
日高
日野
日比
日比野
平井
平岩
平岡
平賀
平川
平子
平沢
平田
平塚(塚は旧漢字(点入り))
平出
平沼
平野
平林
平松
平山
広岡
広瀬
広田
広野
蛭川
蛭原
東山
疋田
樋口
久田
土方
菱田
肥田
姫野
兵藤
日置
蛭田
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07533715
品番
X-GPS 1691 ヒラオ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
ひ
文字
平尾
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。