曜日別特売
X-GPS 1744 フジカワ ネームペン用ネーム 既製(フ) シヤチハタ 07534266

ネームペン用ネーム 既製(フ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字藤川
藤川
深井
深尾
深川
深沢
深田
深津
深見
深谷
福井
福岡
福沢
福士
福島
福田
福地
福永
福村
福谷
福山
藤井
藤江
藤岡
藤掛
藤木
藤倉
藤崎
藤沢
藤島
藤田
藤野
藤原
藤村
藤本
藤森
藤谷
藤吉
船戸
船橋
古池
古市
古川
古河
古沢
古田
古橋
古宮
古屋
古谷
古山
伏見
舟橋
不破
福原
船越
福本
藤山
内容量1個注文コード07534266品番X-GPS 1744 フジカワ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
頭文字文字藤川朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする