X-GPS 1770 フルヤマ ネームペン用ネーム 既製(フ) シヤチハタ 07534528

ネームペン用ネーム 既製(フ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字古山
古山
不破
伏見
古宮
古川
古市
古橋
古池
古沢
深尾
深川
深沢
福島
福沢
福谷
船戸
船橋
藤
藤原
藤吉
藤山
藤掛
藤本
藤田
内容量1個注文コード07534528品番X-GPS 1770 フルヤマ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
文字
古山
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
頭文字
ふ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする