シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ミ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
文字
水口
水口
水口
三井
三浦
三上
三木
三品
三島
三田
三橋
三村
三谷
三宅
三好
三輪
三田村
光岡
光田
水上
水越
水島
水野
水谷
南
南川
宮内
宮川
宮木
宮口
宮坂
宮崎
宮沢
宮下
宮島
宮田
宮地
宮野
宮原
宮部
宮本
溝口
湊
宮城
三沢
三原
皆川
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07535535
品番
X-GPS 1864 ミズグチ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
み
文字
水口
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。