シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ユ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
文字
湯浅
湯浅
湯川
湯本
結城
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07536612
品番
X-GPS 1961 ユアサ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
ゆ
文字
湯浅
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。