シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ワ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字
鷲尾
若生
若杉
若田
若林
鷲尾
鷲津
渡会
渡辺
渡部
涌井
和田
綿貫
若松
若山
脇田
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07536962
品番
X-GPS 1993 ワシオ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
わ
文字
鷲尾
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。