曜日別特売
XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845

 

XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845
XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845
XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845
XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845
XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845
XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845
XL-6 0129 アツミ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 07537845

ネーム6 既製(ア)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字渥美
渥美
相川
相原
会沢
青井
青野
青柳
青山
赤石
赤堀
赤間
阿部
阿久津
秋田
秋元
秋山
秋吉
浅井
浅川
浅田
浅野
浅見
朝倉
芦田
安達
安部
安藤
安東
足立
天野
新井
荒井
荒川
荒木
有賀
有田
有馬
有村
明石
麻生
東
我妻
雨宮
青木
内容量1個注文コード07537845品番XL-6 0129 アツミ
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

文字
渥美
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
頭文字
あ
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00672926
2018-02-15
用途: 書類の訂正印に使用
株式会社上尾製凾 様

以前購入の物、インクの充填に勝手なことをし、使用できなくなりました。今後は、注意して使いたいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする