シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(ク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字
久保
久保
久保
久我
久野
久米
久保田
日下
日下部
草野
草場
楠
楠田
楠本
国井
窪田
熊井
熊谷
熊倉
熊崎
熊沢
熊田
熊野
熊本
倉沢
倉島
倉田
倉地
倉橋
倉持
倉本
栗田
栗林
栗原
栗本
栗山
黒岩
黒川
黒木
黒沢
黒瀬
黒田
桑田
桑名
桑野
桑原
桑山
工藤
郡司
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07542912
品番
XL-6 0941 クボ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
く
文字
久保
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。