シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(コ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
文字
小宮山
小宮山
小宮山
小池
小泉
小出
小口
小倉
小暮
小坂
小崎
小島
小杉
小菅
小平
小高
小滝
小竹
小谷
小玉
小塚
小西
小沼
小橋
小畑
小浜
小林
小藤
小堀
小牧
小俣
小松
小峰
小宮
小村
小室
小森
小柳
小山
小久保
小松崎
小松原
五味
郷
幸田
古賀
古村
国分
越川
越野
児島
後藤
駒井
纐纈
合田
河野
木暮
権田
近藤
金野
紺野
児玉
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07543752
品番
XL-6 1093 コミヤマ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
こ
文字
小宮山
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。