曜日別特売
XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935

 

XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935
XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935
XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935
XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935
XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935
XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935
XL-6 1149 コンノ ネーム6 既製(コ) シヤチハタ 07543935

ネーム6 既製(コ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字金野
金野
小池
小泉
小出
小口
小倉
小暮
小島
小杉
小菅
小平
小滝
小谷
小玉
小西
小沼
小林
小堀
小牧
小松
小宮
小村
小森
小柳
小山
小久保
古賀
古村
国分
越川
児島
後藤
合田
河野
近藤
紺野
児玉
内容量1個注文コード07543935品番XL-6 1149 コンノ
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

文字
金野
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
頭文字
こ
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする