シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(ス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字
杉野
杉野
杉野
末永
末広
須賀
須崎
須田
須藤
菅
菅井
菅田
菅沼
菅野
菅原
杉
杉浦
杉江
杉岡
杉下
杉田
杉原
杉村
杉本
杉山
鈴木
鈴村
住田
住吉
鷲見
隅田
諏訪
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07545116
品番
XL-6 1323 スギノ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
す
文字
杉野
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。