曜日別特売
XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938

 

XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938
XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938
XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938
XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938
XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938
XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938
XL-6 1419 タケハラ ネーム6 既製(タ) シヤチハタ 07545938

ネーム6 既製(タ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字竹原
竹原
多田
多賀
巽
棚橋
橘
武井
武内
武村
武田
玉田
田上
田中
田井
田代
田原
田口
田尻
田島
田川
田村
田畑
田辺
立川
立石
竹下
竹中
竹内
竹川
竹本
竹村
竹田
谷
谷口
谷川
谷本
谷田
館
高井
高原
高尾
高山
高岡
高木
高松
高橋
高瀬
高田
高見
高野
高須
内容量1個注文コード07545938品番XL-6 1419 タケハラ
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

文字
竹原
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
頭文字
た
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07545703
2018-05-29
用途: 訂正印

約十年間使用して、ゴムがへたってインクの出が悪くなったので、買い替えました。比較的安価だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする