シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(ヒ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
文字
広田
広田
広田
日高
日野
日比
日比野
平井
平岩
平尾
平岡
平賀
平川
平沢
平田
平塚
平出
平沼
平野
平林
平松
平山
広岡
広瀬
広野
東山
疋田
樋口
久田
土方
菱田
姫野
兵藤
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07548458
品番
XL-6 1707 ヒロタ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
ひ
文字
広田
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。