シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(ヒ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字
兵藤
兵藤
兵藤
日高
日野
日比
日比野
平井
平岩
平尾
平岡
平賀
平川
平沢
平田
平塚
平出
平沼
平野
平林
平松
平山
広岡
広瀬
広田
広野
東山
疋田
樋口
久田
土方
菱田
姫野
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07548546
品番
XL-6 1719 ヒヨウドウ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
ひ
文字
兵藤
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。