シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(モ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字
毛利
毛利
毛利
森
森井
森岡
森上
森川
森崎
森下
森島
森田
森野
森村
森元
森本
森谷
森山
守田
守屋
望月
百瀬
門馬
本橋
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07550332
品番
XL-6 1919 モウリ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
も
文字
毛利
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。