XLR-11N 補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用) シヤチハタ 07551172

補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード07551172品番XLR-11N
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
適合本体ブラック11、ブラック16、シール用、データーネーム寸法(mm)10.1×7.2×50.2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用になっているXスタンパー、データーネームの補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。
※間違ったインキの補充は、商品性能が著しく低下したり、使用できなくなる場合があります。
※スタンプ台には、補充しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 押印用
株式会社テラダ製造業

シャチハタのスタンプを多用しているので欠かせません。くっきりとした発色で、これ以外の購入は考えられません。

対象商品 : 07551188
2024-05-28
用途: かすれた時に
サービス業

データネームの補充インクがなくなってきたので注文しました。
バッチリくっきり押せるようになりました。

対象商品 : 07551188
2022-10-18
用途: インク補充
国際運輸有限会社

補充液がちょうど適量で使いやすいです。最後まで出すのに容器が少し固いです。

対象商品 : 07551206
2022-02-06
用途: ブラック11のインク補充に
建設業・工事業

はんこレスが叫ばれる様になって久しいですが、
やはり見積書や請求書にはM球だ押印が必要ですよね・・・。
そんな中で重宝しているのがこの補充インクを使用するブラック11
「古印体」などの書体もあり三文判と同等に遜色なく使用出来ます。
使いきったらまた購入いたします。

対象商品 : 07551206
2022-02-10
用途: ブラック11のインキとして
有限会社香芝自動車学校教育・研究機関

商品はシャチハタの純正なので問題なしです。インキは突然にかすれてくるので「当日発送」が助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07551188
2019-04-02
用途: シャチハタ キャップレスハンコのインク補充(赤)

シャチハタのキャップレスハンコのインク補充に、今までは朱の油というシャチハタの補充インクを使っていましたが、補充時に手が汚れたり、補充後にインクが漏れて、一日以上待たないと使用ができず困っていました。
今回購入した補充インキは、手を汚さない形状で、補充後に漏れる事も無く、1時間くらいでハンコが使えるので、とても便利で重宝しています。

対象商品 : 07551206
2018-01-23
用途: シャチハタネームブラック11のインク補充時
NC中部パイル製造株式会社製造業

シャチハタネーム11を愛用していますが、補充時に手を汚してしまいます。ネーム9のように差し替えるだけの方が良いと思います。

対象商品 : 07551206
2017-04-08
用途: 毎日点検や確認の認印として使用(シャチハタ印)

思っている以上に補充した後わずかな時間で使えます。半日ぐらい立てておくと浸透して、くっきりとした文字が写ります。ただ、補充する際絞るのに力が要ります。最後まで絞りにくいのがちょっと惜しいです。でも、すごく必要なものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする