曜日別特売
XLR-20N Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタ 07551215

XLR-20N Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタ 07551215
XLR-20N Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタ 07551215

Xスタンパー 補充インキ(顔料系)

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
薄墨
内容量1個(20mL)注文コード07551215品番XLR-20N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。

用途顔料系Xスタンパー全般薄墨適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※スタンプ台には、補充しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 検品スタンプの補充に使用
株式会社伊藤シール

商品の検品済み用に大きいサイズのスタンプを使用しています
補充インクは伸びがよく補充してからの吸収も早いとおもいます

2025-11-25
用途: スタンプインクの補充

ハッキリした文字をスタンプ出来るようになりました。

2026-01-28
用途: 請求書送付時のスタンプのインキ補充
サービス業

補充頻度が高くないので、もうワンサイズ小さい物があればいいと思う。

2025-09-10
用途: インク補充
自然農法 泉農園農・林・水産業

印字の色が薄くなったので、必要枚数スタンプ出来ないと考え、注文したらすぐ届いて間に合った。

2025-04-06
用途: 補充用インキ
農・林・水産業

Xスタンパー の補充インキを低価格で購入でき満足しています。

対象商品 : 00711505
2024-08-10
用途: シャチハタのインク補充のため
不動産業

押印作業が多く、早いスピードで薄くなってきてしまい、インク補充が必須です。
一滴の補充で、また元のように使用できるため、非常に便利です。

対象商品 : 00711487
2024-07-22
用途: 事務作業時
協材興業株式会社製造業

鮮明な色で大変好評です。シャチハタは毎日使うので助かっております。

対象商品 : 00711496
2024-07-07
用途: 事務作業
卸売・小売業

実店舗では入手しづらく、安価に購入できるのは便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする