曜日別特売
TH-557 国産クレスト ソデッキ ペンギンエース 07552204

国産クレスト ソデッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10双)
内容量1袋(10双)注文コード07552204品番TH-557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

国産革を使用した袖付タイプ

用途電気、設備工事、日曜大工サイズフリー全長(cm)26中指長(cm)9手の平幅(cm)11.5手のひらまわり(cm)23材質牛革入数(双)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする