曜日別特売
PG-110 布靴カバー ペンギンエース 07552527

 

PG-110 布靴カバー ペンギンエース 07552527
PG-110 布靴カバー ペンギンエース 07552527

布靴カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10足)注文コード07552527品番PG-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです

用途仕上げ作業、内装工事材質綿サイズフリー(24~26cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07552527
2017-03-21
用途: 塗装済み機械の整備に使用

サイズが小さいとのレビューがありましたがそんなことはありませんでした。
28cmくらいまでは余裕でいけそうな感じです。逆に言うと足が小さい人はブカブカになるかも。
ブカブカでも口元のゴムがしっかりしてるので脱げることはないと思いますが。
生地も厚めで耐久性はかなりありそうでした。

対象商品 : 07552527
2015-07-21
用途: 現場の作業用靴カバーとして
建設業・工事業

フリーサイズとあったので通常の靴のサイズ(現在27cmの靴)ではけると思ったのですが、あまりにも小さく使い物になりませんでした。規格として実際のはける有効サイズを参考として載せていただきたい

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、目安サイズとしては24~26㎝とのことです。
至急担当部署に申し伝え、商品情報に追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする