曜日別特売
SR-1 スカイルーツ甲メリ ペンギンエース 07552588

スカイルーツ甲メリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズL
ブルー
内容量1袋(10双)注文コード07552588品番SR-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

中スベリがしないピタッとインナー高品質素材で超グリップ

用途電気、設備工事、日曜大工サイズLブルー入数(双)10全長(cm)22中指長(cm)9材質ポリエステル、ポリウレタン手の平幅(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71026427
2018-02-14
用途: バイクの整備等
製造業

甲の部分は良いのですが、手の平側の素材が良く無いですね~
手の平側はスエード系の素材にした方が良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする