ペンギンエース
スカイルーツマジック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10双)
1袋(10双)
1双
サイズ
L
M
L
LL
色
レッド
レッド
ブルー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552642
品番
SR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
中スベリがしないピタッとインナー高品質素材で超グリップ
用途
電気、設備工事、日曜大工
サイズ
L
色
レッド
入数(双)
10
全長(cm)
22
中指長(cm)
9
材質
ポリエステル、ポリウレタン
手の平幅(cm)
10