RF-1 レスキューフォース ペンギンエース 07552807

レスキューフォース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1袋(10双)注文コード07552807品番RF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

柔軟性に優れハードな作業にも対応。3本指にはスベリ止めの素材を採用!選べる3色

用途電気、設備工事、日曜大工サイズLLブラック入数(双)10全長(cm)23.5中指長(cm)10.5材質豚革、ポリエステル、ポリウレタン機能柔軟性手の平幅(cm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする