篠原電機
スペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
25
5.4
6.8
5
8.4
10
15
20
22
25
30
31
50
14
35
40
45
内径(Φmm)
12.7
9.2
12.7
16.1
9
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07553175
品番
S-2-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.7
寸法A(mm)
25
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
パイプ径(Φmm)
17.3
材質(パイプ)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
C-29 C-30