ED24ST×5M キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 07553551

ED24ST×5M キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 07553551
ED24ST×5M キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 07553551

キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格荷重(t)0.24
揚程(m)5
内容量1台注文コード07553551品番ED24ST×5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,750

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。

昇降速度(m/s)
0.225(最高)
0.050(最低)
昇降速度(m/分)
13.5最高)
3.0(最低)
定格荷重(t)0.24揚程(m)5フック間最短距離(mm)330種別2速形質量(kg)17.2寸法d(mm)205寸法a(mm)428定格電流(A)10.5寸法e(mm)223電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法h(mm)135反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30ED定格時間(分)25モーター出力(W)600寸法g(mm)25寸法f(mm)219寸法i(mm)84寸法j(mm)25寸法k(mm)362寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする