リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
極数12
寸法A(mm)19
内容量1袋(10個)注文コード07557402品番WBR-8.5-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合TJ(X)-2×12(不二電機工業)材質黄銅絶縁コーティング:黒色質量(g)7ピッチ(mm)8.5極数12寸法A(mm)19寸法t(mm)0.7寸法F(mm)3.3寸法D(mm)3.5寸法B(mm)93.5仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付寸法G(mm)5.7取付ピッチ(mm)8.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする