篠原電機
端子台用渡りバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
10
15
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07557488
品番
WBR-24-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
適合
IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)
黄銅
極数
10
寸法t(mm)
0.7
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
取付ピッチ(mm)
24
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応