篠原電機
高圧中継端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
133
133
140
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07559213
品番
JT-60
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,798
バスケットに入れる
適合
60mm2(電線)
寸法H(mm)
133
寸法A(mm)
60
定格電流(A)
200
寸法B(mm)
110
寸法C(Φmm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
22000
定格絶縁電圧(KV)
6.6