曜日別特売

バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個タイプ難燃性タイプ注文コード07559353品番L-25-UB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
材質(本体)ポリプロピレン製タイプ難燃性タイプ耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする