MIKASA (ミカサ)
サッカーボール 3号 レクリエーション用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07562050
品番
FT329D-NB
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。小学生低学年用。
材質
人工皮革
色
ネイビー
質量(g)
300~320
サイズ(cm)
3号:円周58~60
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
推奨内圧:0.600.
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。最適圧力は、ボール本体の空気注入口に記載の圧力表示をご参照ください。