曜日別特売
47674 ハニカムメッシュ長袖Tシャツ 自重堂 07562292

ハニカムメッシュ長袖Tシャツ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
アーミーグリーン
内容量1枚注文コード07562292品番47674
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

爽快な着用感
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アーミーグリーンサイズS種別長袖Tシャツ胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43袖丈(cm)57着丈(cm)68機能吸汗速乾生地ハニカムメッシュRoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き名入れ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07562624
2020-06-28
用途: バイクに乗る時のインナー
その他業種

着心地抜群でインナーとして若干涼しく感じるので次回も購入したい。

対象商品 : 07562326
2017-07-16
用途: アウトドア日焼けすぎ防止

年齢を考えて半袖を控えて。焼け過ぎは肌に良くない。ただやはり熱いけど後のことをかんがえて我慢。 袖ゴムがきついです。着心地はサラッとしてます。

対象商品 : 07562694
2017-07-31
用途: 設備工事時
建設業・工事業

吸汗性にすぐれていてとてもよくまた
速乾性に優れていてとても良い

対象商品 : 07562457
2013-05-07
用途: 管工事業・電気工事

夏汗をよくかきますが、洗ってもすぐに乾くしとってもいいです。

対象商品 : 07562335
2011-07-11
用途: 農作業
農・林・水産業

綿に比べると耐久性があるが、伸縮性が低く少し動き難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする