用途お仕事 お買い物 通勤通学全長(mm)1775質量(kg)26色E.Xグレイッシュミントサイズ24型全幅(mm)550フレームアルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.1cm)定格出力(W)モーター:250バッテリーリチウムイオンバッテリーB400充電時間約4時間10分適応身長(cm)136~サドルの高さ(mm)720~870使用充電器スタンド式 AC100V走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62バッテリー容量(Wh)361(9.9Ah 36.5V)変速内装3段シマノグリップシフト