アルミ窓枠 AY型 強化ガラス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法A(mm)600
寸法B(mm)300
内容量1個注文コード07563045品番AY-6030KT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)600寸法D(mm)335寸法B(mm)300寸法C(mm)635材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)5材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)強化ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする