篠原電機
樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ガラス厚(mm)
1.9
注文コード
07563666
品番
PMY-1010G1P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ガラス厚
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
122
寸法D(mm)
88
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
13
パネルカット寸法(mm)
105×105
パネル厚(mm)
3.2
ガラス厚(mm)
1.9
材質(ガラス)
ガラス