曜日別特売
6116 611-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 07566641

 

6116 611-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 07566641
6116 611-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 07566641
6116 611-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 07566641

611-6 長袖シャツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズ5L
ダークパープル
内容量1枚注文コード07566641品番6116
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルデザインで合わせやすい

仕様
携帯電話ポケット付
袖ペンさし付
袖プリーツ付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ダークパープルサイズ5L種別長袖シャツシリーズ611シリーズ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)64着丈(cm)82生地ツイル裏使い名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-03
用途: 電工

ボタンがホックなので脱着し易く、生地も厚く丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 07566544
2014-07-17
用途: 建設業

速乾性はあり、型変もあまりありませんが、強度な汚れをこすって落とすと変色(色が白っぽく)します。

1が参考にしています
対象商品 : 16748926
2018-02-28
用途: 金属加工業 作業着
製造業

物が厚めの生地でしっかりして丈夫。また機会があればリピートします。

対象商品 : 07566535
2014-06-12
用途: 通信設備工事

乾きが早くてよいが、頑固な汚れが少し落ちにくい

対象商品 : 07566422
2014-01-30
用途: 機械整備

作業しやすいデザインである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする