篠原電機
アース端子 EC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M6
M5
M6
M8
M10
定格電流(A)
(分電盤)51~100
(分電盤)50以下
(分電盤)51~100
(分電盤)101~225
(分電盤)226~400
ねじ穴数
2
1
2
3
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07567218
品番
EC6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途
国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
ねじ径
M6
ねじ穴数
2
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法T(mm)
6
定格電流(A)
(分電盤)51~100
厚さ(mm)
3(鋼板)
質量(g)
39
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応