曜日別特売
EC8-1 アース端子 EC型 篠原電機 07567245

アース端子 EC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径M8
定格電流(A)(分電盤)101~225
ねじ穴数1
内容量1個注文コード07567245品番EC8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。

用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。ねじ径M8ねじ穴数1寸法A(mm)40寸法B(mm)20寸法C(mm)20寸法T(mm)6定格電流(A)(分電盤)101~225厚さ(mm)3(鋼板)質量(g)66寸法t(mm)6寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする