曜日別特売

ストレートパッキン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(mm)4
寸法A(mm)3
寸法W(mm)25
内容量1巻注文コード07569178品番STRP-4-25T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法A(mm)3寸法D(mm)4寸法B(mm)1寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 製品用
都築工芸

寸法表記のA,D,W(Wは幅だろう)など図や説明がないので
何の寸法かさっぱりわらないため、注文できない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする