曜日別特売
AE-50F-5-00 のびーるファイル 5冊パック セキセイ 07570617

AE-50F-5-00 のびーるファイル 5冊パック セキセイ 07570617
AE-50F-5-00 のびーるファイル 5冊パック セキセイ 07570617

のびーるファイル 5冊パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード07570617品番AE-50F-5-00
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

書類の量にあわせて背幅が最大10cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍~6倍の量が収容できます。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。 5冊で約5000枚の書類をファイルリング!

用途書類に合わせて背幅が伸びる便利なのび~るファイル寸法(mm)パック:縦302×横220×52ブルーサイズA4-S(80mm)タイプダブル型(差込表紙二重式)内容1パック5冊入り(AE-50Fブルー5冊)穴数2穴とじ厚(mm)最大100(背幅17~117)材質(表紙)再生ファイル用紙材質(とじ具)ABS PP PP+EVA収納枚数(枚)1冊あたり最大1000グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする