曜日別特売
CL-1-00 フォルダ-ラベル セキセイ 07570651

フォルダ-ラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1冊注文コード07570651品番CL-1-00
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。

用途検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。オレンジ寸法(縦×横)(mm)190×93(シートサイズ)ラベルサイズ(mm)33×91入数50片
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする