曜日別特売
SSS-805-70 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570861

 

SSS-805-70 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570861
SSS-805-70 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570861
SSS-805-70 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570861
SSS-805-70 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570861

クライマックスボックスA4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
スモーク
内容量1個注文コード07570861品番SSS-805-70
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

書棚やデスク上などスペースに合わせてタテ・ヨコ自由に使える、便利なフリー型収納ボックス。
机回りや棚に収まりやすいA4サイズ。フリー型なのでサイズを選ばず、書籍やファイル、生活用品のストックなどの収納に最適。
分類整理に便利なタイトルシール付!
お部屋や用途に合わせて選べる多様なカラーリング。シンプルで使いやすい優しい色合いのテンダーカラーを採用。(※テンダー:優しい、ソフトな)

用途書棚やデスク上などスペースに合わせてタテ・ヨコ自由に使える!A4フリー型収納ボックス。材質再生PPスモーク規格A4フリー型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする