セキセイ
ハーパーハウス カケルアルバム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
07570879
品番
XP-246M-50
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。
コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。
パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
用途
美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバム
付属品
カバー付、ネガポケット兼用台紙、タイトルシール付
寸法(mm)
縦289×横208×幅33
色
イエロー
規格
白台紙41枚
寸法(縦×横)(mm)
最大収容:89×129または254×89
材質(表紙)
布、角金付
収容数
E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容