TIN-3.0 ストレートドリル TiNコート モノタロウ 07571104

TIN-3.0 ストレートドリル TiNコート モノタロウ 07571104
TIN-3.0 ストレートドリル TiNコート モノタロウ 07571104
TIN-3.0 ストレートドリル TiNコート モノタロウ 07571104
モノタロウ

ストレートドリル TiNコート

(160件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード07571104品番TIN-3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。

溝長(mm)43全長(mm)72シャンク径(Φmm)3材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118刃径(Φmm)3表面処理TiNドリルのシンニング形状適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07571104TIN-3.058096545-TIN-3.0 ストレートドリル TiNコート モノタロウ 58096545ストレートドリル TiNコートモノタロウ1本
189
税込208
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:160
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571068
2021-11-19
用途: 日常使用
個人のお客様

折れたドリルの歯の交換しました。使用に問題ないです。

対象商品 : 07571278
2021-10-09
用途: 鉄鋼の穴あけ
ジールデザイン

コストパフォーマンスが高くとてもいいです
半透明なケースに入っていて、保管も便利です

対象商品 : 07571244
2021-08-27
用途: ボール盤
大嶋クリップ製造業

高価なドリルを使ったことがないのでわからないが、同品でなんら問題ない。消耗品なので安ければよい。

対象商品 : 07571192
2021-03-28
用途: 金属穴あけ
製造業

鉄やSUSの穴あけに通常品?を一緒に購入しましたが
SUSに通常品を使ったら穴があく前にギブアップ。
本品はしっかりあきました。 安物買いより多少高くても
銭失いにならない方をお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 07571174
2021-04-14
用途: 良い!
有限会社STE

良いですね!
切れ味バツグン、値段も安い、またリピートします!

1が参考にしています
対象商品 : 07571147
2021-03-23
用途: エアロの組み付けに

社外再度ステップを取り付ける際にサイドシルヘタッピングビスを取り付けるための穴を開けるために購入。
さくさく穴を開けられるので作業効率が捗ります。

対象商品 : 07571104
2021-03-27
用途: DIYでの鉄板穴あけ
医療・福祉・介護関連業

値段は安いのであまり期待していなかったが、思いのほか使えて満足している。
DIYでたまに使う分にはしばらく使えそう。

対象商品 : 07571208
2021-02-16
用途: 金属の穴あけ工具として
製造業

値段の割には精度の良い穴あけが出来、大変助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする