曜日別特売
KH-2441-70 雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ セキセイ 07571405

 

KH-2441-70 雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ セキセイ 07571405
KH-2441-70 雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ セキセイ 07571405
KH-2441-70 雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ セキセイ 07571405
KH-2441-70 雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ セキセイ 07571405
KH-2441-70 雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ セキセイ 07571405

雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード07571405品番KH-2441-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

【パックンの機能】パックン方式の表紙ポケット (ぱっくんと大きく開くポケットタイプのカバー表紙)。
自由に表紙を着せ替えられる点がポイントです。写真などを入れることで、ポストカードホルダーをカスタムすることができます。
高透明素材を使用した、ポケットとカバー表紙。ポケットには、写真が映えるOPP素材(静電気防止加工済)を採用しました。
PAT.実用新案取得
【高透明ポケット採用】
写真やポストカードを美しく鮮やかに見せる高透明ポケットを採用しています。
2段80ポケット。ハガキやKG写真を80枚収容できます。KGサイズの写真(102×152mm)とポストカード(105×148mm)・ハガキ(100×148mm)が収容可能。最大収容サイズ:107×155mm
【使用想定シーン】
観光地や美術館などで購入した思い出あるポストカードの保存に。ポケット表紙には、チケットや写真を入れてオリジナル表紙が作成できます。
KG写真の保存に。ポケット表紙にCD-Rを保管することで、どんな写真が保存されているのかすぐ分かります。

用途
日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたポストカードホルダー
仕様ポストカード80枚収容、KG写真・絵手紙サイズ材質ポケット:OPP 50ミクロン、表紙ポケット:PP 0.15mm寸法(mm)縦235×横181×幅17ホワイトサイズL判、KG判、ポストカード、はがきサイズ材質(表紙)再生PP 0.5mm厚収納寸法(mm)表紙ポケット最大228×372
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする